AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

GIRA - GIR029503 INT.BIL.2-M SYSTEM 55 BNC PURO - 029503

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR029503 INT.BIL.2-M SYSTEM 55 BNC PURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337295037

Codice prodotto

GIR029503

Cod. produttore

029503

Produttore

GIR

Modello:

Bilanciere doppio

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere a 2 moduli bianco puro brillante