AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

GIRA - GIR0294005 INTER.BIL. 2-M FRECCIA SYSTEM 55 NERO O

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0294005 INTER.BIL. 2-M FRECCIA SYSTEM 55 NERO O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Iscrizione - Vari simboli

  • Utilizzo - Pulsante saliscendi

  • Colore - Nero

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337038108

Codice prodotto

GIR0294005

Cod. produttore

0294005

Produttore

GIR

Modello:

Bilanciere doppio

Iscrizione:

Vari simboli

Utilizzo:

Pulsante saliscendi

Colore:

Nero

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere 2 moduli con simbolo freccia nero opaco