GIRA - GIR028328 PL.ADATTAT. QUADR. 45 X 45 MM SYSTEM 55 - 028328

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Antracite
Con coperchio a cerniera - no
Con campo testo - no
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Quadrato 45x45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4010337283287
Codice prodotto
GIR028328
Cod. produttore
028328
Produttore
GIR
Colore:
Antracite
Con coperchio a cerniera:
no
Con campo testo:
no
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Quadrato 45x45 mm
Mascherina adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (45 x 45 mm) antracite Caratteristiche: - Con questo pannello intermedio e mascherina di copertura (1-5 moduli) si possono integrare nel Sistema 55 apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata, ad esempio Alcatel.


