AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR028327 PL.ADATTAT. QUADR. 45 X 45 MM SYSTEM 55

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR028327 PL.ADATTAT. QUADR. 45 X 45 MM SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con campo testo - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Dimensioni - Quadrato 45x45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337283270

Codice prodotto

GIR028327

Cod. produttore

028327

Produttore

GIR

Colore:

Bianco

Con coperchio a cerniera:

no

Con campo testo:

no

Chiudibile a chiave:

no

Dimensioni:

Quadrato 45x45 mm

Numero RAL (affine):

9010

Mascherina adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (45 x 45 mm) bianco puro satinato Caratteristiche: - Con questo pannello intermedio e mascherina di copertura (1-5 moduli) si possono integrare nel Sistema 55 apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata, ad esempio Alcatel.