GIRA - GIR028301 PL.ADATTAT. QUADR. 45 X 45 MM SYSTEM 55 - 028301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Con coperchio a cerniera - no
Con campo testo - no
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Quadrato 45x45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4010337283010
Codice prodotto
GIR028301
Cod. produttore
028301
Produttore
GIR
Colore:
Bianco
Con coperchio a cerniera:
no
Con campo testo:
no
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Quadrato 45x45 mm
Numero RAL (affine):
1013
Mascherina adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (45 x 45 mm) bianco crema brillante Caratteristiche: - Con questo pannello intermedio e mascherina di copertura (1-5 moduli) si possono integrare nel Sistema 55 apparecchi esternicon mascherina centrale quadrata, ad esempio Alcatel.