AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0283005 PL.ADATTAT. QUADR. 45 X 45 MM SYSTEM 55 - 0283005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0283005 PL.ADATTAT. QUADR. 45 X 45 MM SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con campo testo - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Dimensioni - Quadrato 45x45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337036944

Codice prodotto

GIR0283005

Cod. produttore

0283005

Produttore

GIR

Colore:

Nero

Con coperchio a cerniera:

no

Con campo testo:

no

Chiudibile a chiave:

no

Dimensioni:

Quadrato 45x45 mm

Mascherina adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (45 x 45 mm) nero opaco Caratteristiche: - Con questo pannello intermedio e mascherina di copertura (1-5 moduli) si possono integrare nel Sistema 55 apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata, ad esempio Alcatel.