AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR028227 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM SYSTEM 55

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR028227 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con campo testo - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Dimensioni - Quadrato 50x50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337282273

Codice prodotto

GIR028227

Cod. produttore

028227

Produttore

GIR

Colore:

Bianco

Con coperchio a cerniera:

no

Con campo testo:

no

Chiudibile a chiave:

no

Dimensioni:

Quadrato 50x50 mm

Numero RAL (affine):

9010

Pannello intermedio con apertura quadrata per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) bianco puro satinato Caratteristiche: - Con la mascherina adattatrice e la mascherina di copertura (1-5 moduli) è possibile integrare nella gamma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 e 600, Telegärtner, Telenorma (4 x RJ 45) schermato, cat. 5, ecc.