AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0282015 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM SYSTEM 55 - 0282015

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0282015 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con campo testo - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Dimensioni - Quadrato 50x50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337078999

Codice prodotto

GIR0282015

Cod. produttore

0282015

Produttore

GIR

Colore:

Grigio

Con coperchio a cerniera:

no

Con campo testo:

no

Chiudibile a chiave:

no

Dimensioni:

Quadrato 50x50 mm

Pannello intermedio con apertura quadrata per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) grigio opaco Caratteristiche: - Con la mascherina adattatrice e la mascherina di copertura (1-5 moduli) è possibile integrare nella gamma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 e 600, Telegärtner, Telenorma (4 x RJ 45) schermato, cat. 5, ecc.