AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

GIRA - GIR027403 COPERTURA DERIV.TIRANTE+SCC SYSTEM 55 BN

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR027403 COPERTURA DERIV.TIRANTE+SCC SYSTEM 55 BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Copertura centrale

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337274032

Codice prodotto

GIR027403

Cod. produttore

027403

Produttore

GIR

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura per derivazione tirante e scatola di collegamento per telecomunicazioni bianco puro brillante Avvisi : - Adatta per tutte le normali scatole di collegamento per telecomunicazioni.