AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0272005 COPERTURA+AP APPAR. CON 22,5 MM SYSTEM 5 - 0272005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0272005 COPERTURA+AP APPAR. CON 22,5 MM SYSTEM 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337036708

Codice prodotto

GIR0272005

Cod. produttore

0272005

Produttore

GIR

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Copertura con anello portante per apparecchi di comando e di segnalazione ( 22,5 mm) nero opaco Avvisi : - Solo per fissaggio a viti. - Per pulsanti, pulsanti ad urto, interruttori a chiave, pulsanti girevoli, pulsanti luminosi, pulsanti a fungo, selettori e spie luminose, ad esempio di marca Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.