AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR027001 COPERTURA UAE/IAE + RETE SYSTEM 55 BNC C - 027001

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR027001 COPERTURA UAE/IAE + RETE SYSTEM 55 BNC C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - UAE/IAE

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Copertura centrale

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337270010

Codice prodotto

GIR027001

Cod. produttore

027001

Produttore

GIR

Utilizzo:

UAE/IAE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura per scatola di allacciamento UAE IAE (ISDN) e rete bianco crema brillante Caratteristiche: - Copertura rompibile. Avvisi : - Adatta per scatole di allacciamento UAE IAE (ISDN).