AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR026867 COPERTURA CIECA GIRA TX_44 (PA IN) ANTRA

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR026867 COPERTURA CIECA GIRA TX_44 (PA IN) ANTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Placca cieca

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Composizione - Copertura centrale

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337268673

Codice prodotto

GIR026867

Cod. produttore

026867

Produttore

GIR

Utilizzo:

Placca cieca

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Copertura cieca antracite Avvisi : - Se si utilizza una mascherina di copertura 1 modulo, la mascherina di copertura deve essere fissata con tasselli.