GIRA - GIR026230 SCATOLA CC + CT MODULI TECN. COM. SOPRA - 026230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Completa di telaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337262305
Codice prodotto
GIR026230
Cod. produttore
026230
Produttore
GIR
Utilizzo:
Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44


