GIRA - GIR026026 COP. SCAT.ALL.TDO SYSTEM 55 C.ALLUM. - 026026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - TDO (linea telefonica austriaca)
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337260264
Codice prodotto
GIR026026
Cod. produttore
026026
Produttore
GIR
Utilizzo:
TDO (linea telefonica austriaca)
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


