AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR026001 COP. SCAT.ALL.TDO SYSTEM 55 BIANCO CREMA

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR026001 COP. SCAT.ALL.TDO SYSTEM 55 BIANCO CREMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - TDO (linea telefonica austriaca)

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337260011

Codice prodotto

GIR026001

Cod. produttore

026001

Produttore

GIR

Utilizzo:

TDO (linea telefonica austriaca)

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura per scatola di allacciamento TDO (solo Austria) bianco crema brillante Avvisi : - Adatta per tutte le normali scatole di allacciamento TDO.