GIRA - GIR0219005 SCATOLA SOPRA INT. 1X PIATTO SYSTEM 55 N - 0219005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Coperchio scatola
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4010337036982
Codice prodotto
GIR0219005
Cod. produttore
0219005
Produttore
GIR
Composizione:
Coperchio scatola
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Altri
Con placca:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Con ingresso cavi:
no
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
no


