AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0213375 MASCH. COPERTURA 3X MONTAGGIO PIATTO GIR - 0213375

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0213375 MASCH. COPERTURA 3X MONTAGGIO PIATTO GIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337077619

Codice prodotto

GIR0213375

Cod. produttore

0213375

Produttore

GIR

Numero di unità:

3

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

3

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Mascherina di copertura Gira E2 per montaggio piatto grigio opaco 3 moduli Caratteristiche: - Infrangibile. - Mediante la scatola di installazione Gira è possibile installare il programma di interruttori Gira E2 in modo piatto sulla parete. - Per il montaggio su parete con intercapedine, ad esempio in un sistema flessibile di pareti, questa scatola può essere incassata direttamente nella parete. - Per il montaggio da incasso in una parete piena, la scatola di installazione viene applicata in una scatola da incasso, la quale viene poi incassata nella parete.