AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0211335 MASCH. COPERTURA 1X MONTAGGIO PIATTO GIR

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0211335 MASCH. COPERTURA 1X MONTAGGIO PIATTO GIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Acciaio Inox

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337019855

Codice prodotto

GIR0211335

Cod. produttore

0211335

Produttore

GIR

Numero di unità:

1

Colore:

Acciaio Inox

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Con coperchio a cerniera:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Mascherina di copertura Gira E2 per montaggio piatto acciaio inox 1 modulo