GIRA - GIR021103 MASCH.COPERTURA 1X STANDARD 55 BNC PURO - 021103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337211037
Codice prodotto
GIR021103
Cod. produttore
021103
Produttore
GIR
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no


