GIRA - GIR017601 COMBI DEV./SCHUKO P.CPL. STANDARD 55 BNC - 017601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Deviatore
Tipo di presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di prese - 1
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4010337176015
Codice prodotto
GIR017601
Cod. produttore
017601
Produttore
GIR
Tipo di interruttore:
Deviatore
Tipo di presa:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di prese:
1
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Con illuminazione:
no
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
1013
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale della presa:
16 A


