AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR016330 PULSANTE A CHIAVE 1 POLO SOPRA INT. PROT - 016330

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR016330 PULSANTE A CHIAVE 1 POLO SOPRA INT. PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Chiave

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Numero di azionatori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337163305

Codice prodotto

GIR016330

Cod. produttore

016330

Produttore

GIR

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Chiave

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Pulsante a chiave 10 AX 250 V~ per tutti i semicilindri sagomati DIN Pulsante 1 polo grigio Avvisi : - Ordinare la serratura a parte. - Lo smontaggio del coperchio della scatola è possibile solo con serratura in posizione sbloccata. - Passacavo M20 dal basso.