GIRA - GIR015400 VENEZIANA PS./INT. GRUPPO 1 POLO MODULO - 015400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Manopola a rotella
Composizione - Elemento di base
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 10 A
Modello - Interruttore unipolare
Confezione
1 PZ
EAN
4010337154006
Codice prodotto
GIR015400
Cod. produttore
015400
Produttore
GIR
Funzionamento:
Manopola a rotella
Composizione:
Elemento di base
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Interruttore unipolare
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli:
1


