AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR015231 PS.BIL. CONT.N CCS CT SOPRA INT. IP66 GR

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR015231 PS.BIL. CONT.N CCS CT SOPRA INT. IP66 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Basculante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337152316

Codice prodotto

GIR015231

Cod. produttore

015231

Produttore

GIR

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Basculante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Grigio

Materiale:

Altri

Stampa:

Nessuno

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP66

Pulsante a bilanciere 10 AX 250 V AC con campo per targhetta Contatto di chiusura 1 polo con contatto di segnalazione a parte grigio Avvisi : - Collegabile anche illuminato.