GIRA - GIR014430 INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POLI SOPRA INT. - 014430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Composizione - Elemento di base
Confezione
1 PZ
EAN
4010337144304
Codice prodotto
GIR014430
Cod. produttore
014430
Produttore
GIR
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no


