GIRA - GIR011800 SCAT.VUOTA PAV. INC. CC ACCESSORI ALLUM. - 011800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Forma - Altri
Modello - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di costruzione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337041252
Codice prodotto
GIR011800
Cod. produttore
011800
Produttore
GIR
Metodo di montaggio:
Altri
Forma:
Altri
Modello:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di costruzione:
Altri
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Fissaggio degli apparecchi:
A vite o Incastro
Materiale:
Altri
Con viti:
no
Per tubo di diametro:
Altri
Ingresso sul fondo:
no
Privo di alogeni:
no
Schermata:
no
A prova di vento:
no


