AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

GIRA - GIR011200 INT.CTRL.BIL. INT.1 POL MODULO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR011200 INT.CTRL.BIL. INT.1 POL MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337112006

Codice prodotto

GIR011200

Cod. produttore

011200

Produttore

GIR

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Illuminazione:

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Tipo di illuminazione:

Lampada al neon

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con elemento di lampada fluorescente 230 V Interruttore 2 poli Avvisi : - Collegabile anche illuminato.