AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

GIRA - GIR010600 INT.BIL. DEV.UNI. MODULO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR010600 INT.BIL. DEV.UNI. MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337106005

Codice prodotto

GIR010600

Cod. produttore

010600

Produttore

GIR

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ Deviatore universale Avvisi : - Collegabile anche illuminato.