AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR009100 MODULO CALOTTA DATI HIGH-END WBT ACCESSO - 009100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR009100 MODULO CALOTTA DATI HIGH-END WBT ACCESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connessione per altoparlante

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Nero

  • Composizione - Altri

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337091004

Codice prodotto

GIR009100

Cod. produttore

009100

Produttore

GIR

Utilizzo:

Connessione per altoparlante

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Nero

Composizione:

Altri

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Modulo calotta dati per connettore a spina per altoparlante high-end WBT (+ -) Caratteristiche: - Per il collegamento professionale di cavi di altoparlante fino a max. 10 mm 2 mediante morsetti e dadi o mediante spina unipolare da 4 mm.