AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR008900 MODULO CALOTTA DATI SC-DUPLEX ACCESSORI - 008900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR008900 MODULO CALOTTA DATI SC-DUPLEX ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connettore modulare

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Nero

  • Composizione - Altri

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337089001

Codice prodotto

GIR008900

Cod. produttore

008900

Produttore

GIR

Utilizzo:

Connettore modulare

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Nero

Composizione:

Altri

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Modulo calotta dati per cavo a fibre ottiche connettore SC Duplex 2 moduli Avvisi : - Adatto per: Connettore Telegärtner T-SC Duplex cod. art. J 08081 A 0002, Adattatore Telegärtner ST-SC Duplex cod. art. J 08082 A 0003, Adattatore Telegärtner ST-SC Duplex cod. art. J 08082 A 0002, Connettore passante AMP SC AMP cod. art. Y-5502776-X, Connettore passante AMP SC-ST cod. art. Y-5503137-X, AMP, ecc., Amphenol.