AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0061055 SCATOLA SOPRA INT. 1X GIRA STUDIO NERO - 0061055

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0061055 SCATOLA SOPRA INT. 1X GIRA STUDIO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337045779

Codice prodotto

GIR0061055

Cod. produttore

0061055

Produttore

GIR

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

no

Superficie:

Altri

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Scatola sopra intonaco Gira Studio 1 mod. per Studio nero brillante