AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR005800 MODULO CALOTTA DATI MJ LUCENT ACCESSORI - 005800

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR005800 MODULO CALOTTA DATI MJ LUCENT ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connettore modulare

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Nero

  • Composizione - Altri

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337058007

Codice prodotto

GIR005800

Cod. produttore

005800

Produttore

GIR

Utilizzo:

Connettore modulare

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Nero

Composizione:

Altri

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Modulo calotta dati per tecnica Modular Jack Lucent (AT&T) 2 moduli Avvisi : - Adatto per: 2 x AT + T M 100, 2 x AT + T M 11 b C o 2 x AT + T T 568 B - Seconda apertura chiudibile.