AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR005300 MODULO CALOTTA DATI MJ AMP/RADIALL ACCES

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR005300 MODULO CALOTTA DATI MJ AMP/RADIALL ACCES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - AMP-ACO

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Nero

  • Composizione - Altri

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337053002

Codice prodotto

GIR005300

Cod. produttore

005300

Produttore

GIR

Utilizzo:

AMP-ACO

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Nero

Composizione:

Altri

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Modulo calotta dati per Modular Jack AMP Radiall 2 moduli Avvisi : - Adatto per: AMP 6 poli Olanda 216 000 cat.3 AMP 8 poli Olanda 216 005 cat.3 Drahtex RJ45 Jack cat.5, cat.6 3M Volition LWL Duplex KERPEN LK 5108 cat.6 - Seconda apertura chiudibile.