AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR003700 SPINA FLANGIATA XLR 3 POLI SERIE D ACCES - 003700

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR003700 SPINA FLANGIATA XLR 3 POLI SERIE D ACCES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - XLR (Connettore Cannon)

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Altri

  • Composizione - Elemento di base

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337037002

Codice prodotto

GIR003700

Cod. produttore

003700

Produttore

GIR

Utilizzo:

XLR (Connettore Cannon)

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Connettore a spina XLR, spina flangiata serie D Spina flangiata 3 poli serie D Avvisi : - Modello uguale.