GIRA - GIR002031 SPINA SCHUKO SOPRA INT. IP66 GRIGIO - 002031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Materiale - Altri
Qualità del materiale - Altri
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4010337020318
Codice prodotto
GIR002031
Cod. produttore
002031
Produttore
GIR
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Spina SCHUKO per presa SCHUKO con chiusura a baionetta grigio Avvisi : - Non adatta per apparecchi di pulizia ad alta pressione.


