AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAT431CX003 VAL.1/2X16TR.CRL SQ T.ARREDO NO ADATT. - T431CX003

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAT431CX003 VAL.1/2X16TR.CRL SQ T.ARREDO NO ADATT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Controllo manuale

  • Forma - Ad angolo retto

  • Misura raccordo radiatore - 1/2 pollice (15)

  • Misure attacco condotta - Altri

  • Modello - Finalino/filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902181680

Codice prodotto

GIAT431CX003

Cod. produttore

T431CX003

Produttore

GIA

Funzionamento:

Controllo manuale

Forma:

Ad angolo retto

Misura raccordo radiatore:

1/2 pollice (15)

Misure attacco condotta:

Altri

Modello:

Finalino/filettatura esterna

Preparazione termostatica:

no

Preimpostabile:

no

Con kit di compressione:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Con pezzo terminale curvato:

no

Lunghezza di montaggio ridotta:

no

Superficie:

Cromato

Colore del pulsante:

Altri

Con bocchettone diritto:

Con coperchio antipolvere:

no

Altezza:

75 mm

Con anello di tenuta:

T431C VALVOLA SQUADRA TERMOSTATIZZABILE ?1/2"x16 PER TERMOARREDO