AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAT29CX003 DET.1/2X16TR.CRL SQ T.ARREDO NO ADATT. - T29CX003

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAT29CX003 DET.1/2X16TR.CRL SQ T.ARREDO NO ADATT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura raccordo radiatore - 1/2 pollice (15)

  • Modello - Finalino/filettatura esterna

  • Misure attacco condotta - Altri

  • Regolabile -

  • Versione rettangolare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902181765

Codice prodotto

GIAT29CX003

Cod. produttore

T29CX003

Produttore

GIA

Misura raccordo radiatore:

1/2 pollice (15)

Modello:

Finalino/filettatura esterna

Misure attacco condotta:

Altri

Regolabile:

Versione rettangolare:

Funzionamento:

Inserto esagonale

Lunghezza di montaggio ridotta:

no

Con rubinetto:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Valore KV:

0.34...3.16

Opposto alla direzione di flusso:

no

Superficie:

Cromato

Con kit di compressione:

no

Valore KVS (coefficiente di portata):

3.16

Con opzione scarico (connessione):

no

Altezza:

48 mm

T29C DETENTORE SQUADRA ?1/2"x16 PER TERMOARREDO