AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAT178CX015 ADATT.16X14 TR CRL T.ARREDO - T178CX015

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAT178CX015 ADATT.16X14 TR CRL T.ARREDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale anello di serraggio - Ottone

  • Diametro esterno del tubo - 14 mm

  • Adatto per tubi multistrato in plastica - no

  • Adatto per tubo in plastica - no

  • Adatto per tubo in acciaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902157906

Codice prodotto

GIAT178CX015

Cod. produttore

T178CX015

Produttore

GIA

Materiale anello di serraggio:

Ottone

Diametro esterno del tubo:

14 mm

Adatto per tubi multistrato in plastica:

no

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per tubo in acciaio:

no

Legato al sistema:

no

Surface protection union nut:

Cromato

Adatto per tubo in rame:

Materiale dado filettato:

Ottone

Con guarnizione:

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Guarnizione materiale:

Gomma

Con il tubo di supporto:

no

Adatto per tubo in alluminio:

no

T178C ADATTATORE PER TUBO RAME ?16x14 PER T431-432C