AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR979BY194 PAN.BUGN.BASICH.48EPS150(SC15,68M2

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR979BY194 PAN.BUGN.BASICH.48EPS150(SC15,68M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1450 mm

  • Materiale - Polistirene (PS)

  • Lunghezza - 850 mm

  • Pannello bugnato -

  • Pannello Tacker - no

Confezione

  • 1568 MTK

EAN

8009902383770

Codice prodotto

GIAR979BY194

Cod. produttore

R979BY194

Produttore

GIA

Larghezza:

1450 mm

Materiale:

Polistirene (PS)

Lunghezza:

850 mm

Pannello bugnato:

Pannello Tacker:

no

Spessore dell'isolamento:

26 mm

Pannello di posa:

no

Con pellicola:

Con piastra termica:

no

Tipo di EPS secondo EN 13163:

150

Spessore inclusa la bugnatura:

48 mm

Adatto per tubi di diametro:

16...17 mm

Spessore della pellicola:

0.5 µm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Fissaggio con chiusura asola uncino:

Resistenza termica Rd:

0.76 (m².K)/W

Conduttività termica secondo EN 12664:

0.034 W/(m.K)

Con isolamento acustico da impatto:

no

Pieghevole / Richiudibile:

no

Classe di reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

R979B PANNELLO ISOLANTE PREFORMATO T50 H.48