AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR432X033 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE - R432X033

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR432X033 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Termostatico con pulsante

  • Forma - Lineare

  • Misura raccordo radiatore - 1/2 pollice (15)

  • Misure attacco condotta - Altri

  • Modello - Finalino/filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902166519

Codice prodotto

GIAR432X033

Cod. produttore

R432X033

Produttore

GIA

Funzionamento:

Termostatico con pulsante

Forma:

Lineare

Misura raccordo radiatore:

1/2 pollice (15)

Misure attacco condotta:

Altri

Modello:

Finalino/filettatura esterna

Misure regolatore termostatico:

Altri

Preparazione termostatica:

Preimpostabile:

no

Con kit di compressione:

no

Impostazione predefinita:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Ottone

Con pezzo terminale curvato:

no

Regolazione automatica dello scarico:

no

Superficie:

Cromato

Colore del pulsante:

Bianco

Con bocchettone diritto:

Con coperchio antipolvere:

no

Altezza:

79 mm

Con anello di tenuta:

R432TG VALVOLA DIRITTA TERMOSTATIZZABILE ?1/2"x16 RAME