GIACOMINI SPA - GIAR431X033 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE - R431X033
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Termostatico con pulsante
Forma - Ad angolo retto
Misura raccordo radiatore - 1/2 pollice (15)
Misure attacco condotta - Altri
Modello - Finalino/filettatura esterna
Confezione
1 PZ
EAN
8009902167011
Codice prodotto
GIAR431X033
Cod. produttore
R431X033
Produttore
GIA
Funzionamento:
Termostatico con pulsante
Forma:
Ad angolo retto
Misura raccordo radiatore:
1/2 pollice (15)
Misure attacco condotta:
Altri
Modello:
Finalino/filettatura esterna
Misure regolatore termostatico:
Altri
Preparazione termostatica:
sì
Preimpostabile:
no
Con kit di compressione:
no
Impostazione predefinita:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Ottone
Con pezzo terminale curvato:
no
Regolazione automatica dello scarico:
no
Superficie:
Cromato
Colore del pulsante:
Bianco
Con bocchettone diritto:
sì
Con coperchio antipolvere:
no
Altezza:
75 mm
Con anello di tenuta:
sì


