AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR421X132 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE - R421X132

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR421X132 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Termostatico con pulsante

  • Forma - Ad angolo retto

  • Misura raccordo radiatore - 3/8 pollice (10)

  • Misure attacco condotta - 3/8 pollice (10)

  • Modello - Finalino/filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902197216

Codice prodotto

GIAR421X132

Cod. produttore

R421X132

Produttore

GIA

Funzionamento:

Termostatico con pulsante

Forma:

Ad angolo retto

Misura raccordo radiatore:

3/8 pollice (10)

Misure attacco condotta:

3/8 pollice (10)

Modello:

Finalino/filettatura esterna

Misure regolatore termostatico:

Altri

Preparazione termostatica:

Preimpostabile:

no

Con kit di compressione:

no

Impostazione predefinita:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Ottone

Con pezzo terminale curvato:

no

Regolazione automatica dello scarico:

no

Superficie:

Cromato

Colore del pulsante:

Bianco

Con bocchettone diritto:

Con coperchio antipolvere:

no

Altezza:

74 mm

Con anello di tenuta:

R421TG VALVOLA SQUADRA TERMOSTATIZZABILE ?3/8"x3/8"FERRO