AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR324NX012 VALV.MICR. 1/2X18 MONOT. SENZA SONDA - R324NX012

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR324NX012 VALV.MICR. 1/2X18 MONOT. SENZA SONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sistemi monotubo -

  • Adatto per sistemi bitubo - no

  • Misure attacco condotta - Altri

  • Misura raccordo radiatore - Filettatura esterna 1/2 pollice

  • Adatto per raccordo a compressione -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009902195359

Codice prodotto

GIAR324NX012

Cod. produttore

R324NX012

Produttore

GIA

Adatto per sistemi monotubo:

Adatto per sistemi bitubo:

no

Misure attacco condotta:

Altri

Misura raccordo radiatore:

Filettatura esterna 1/2 pollice

Adatto per raccordo a compressione:

Tipo di valvola radiatore:

Controllo manuale

Con kit di compressione:

no

Colore:

Cromo

Con pulsante termostato:

Attacchi tubi interasse:

50 mm

Preparazione termostatica:

no

Impostazione predefinita:

Con ammortizzatore

Collegamento elemento di regolazione termostatica:

A incastro

Funzionamento:

Interruttore manuale

R324N VALVOLA MONOTUBO MANUALE ?1/2"x18 SENZA SONDA