AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR31X033 DETENTORE DIRITTO

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR31X033 DETENTORE DIRITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura raccordo radiatore - 1/2 pollice (15)

  • Modello - Finalino/filettatura esterna

  • Misure attacco condotta - Altri

  • Regolabile -

  • Versione rettangolare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902168513

Codice prodotto

GIAR31X033

Cod. produttore

R31X033

Produttore

GIA

Misura raccordo radiatore:

1/2 pollice (15)

Modello:

Finalino/filettatura esterna

Misure attacco condotta:

Altri

Regolabile:

Versione rettangolare:

no

Funzionamento:

Inserto esagonale

Lunghezza di montaggio ridotta:

no

Con rubinetto:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Valore KV:

0.27...1.83

Opposto alla direzione di flusso:

no

Superficie:

Cromato

Con kit di compressione:

no

Valore KVS (coefficiente di portata):

1.83

Con opzione scarico (connessione):

no

Altezza:

51 mm

R31TG DETENTORE DIRITTO ?1/2"x16 ATTACCO RAME E BOCCHETTONE