AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR29X033 DETENTORE A SQUADRA - R29X033

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR29X033 DETENTORE A SQUADRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura raccordo radiatore - 1/2 pollice (15)

  • Modello - Finalino/filettatura esterna

  • Misure attacco condotta - Altri

  • Regolabile -

  • Versione rettangolare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902167042

Codice prodotto

GIAR29X033

Cod. produttore

R29X033

Produttore

GIA

Misura raccordo radiatore:

1/2 pollice (15)

Modello:

Finalino/filettatura esterna

Misure attacco condotta:

Altri

Regolabile:

Versione rettangolare:

Funzionamento:

Inserto esagonale

Lunghezza di montaggio ridotta:

no

Con rubinetto:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Valore KV:

0.34...3.16

Opposto alla direzione di flusso:

no

Superficie:

Cromato

Con kit di compressione:

no

Valore KVS (coefficiente di portata):

3.16

Con opzione scarico (connessione):

no

Altezza:

47 mm

R29TG DETENTORE SQUADRA ?1/2"x16 ATTACCO RAME E BOCCHETTONE