AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR297Y006 VALVOLA MISCEL. ROTATIVA - R297Y006

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR297Y006 VALVOLA MISCEL. ROTATIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 1 1/4 pollici (32)

  • Collegamenti - Filettatura interna

  • Valore KVS (coefficiente di portata) - 15

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 10

  • Caratteristiche messa a terra - Equipercentuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902322199

Codice prodotto

GIAR297Y006

Cod. produttore

R297Y006

Produttore

GIA

Diametro interno nominale:

1 1/4 pollici (32)

Collegamenti:

Filettatura interna

Valore KVS (coefficiente di portata):

15

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Caratteristiche messa a terra:

Equipercentuale

Qualità del materiale:

Altri

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

1 bar

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

no

Con giunzione attacco 3:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Non trattato

Temperatura del fluido (continuativo):

5...110 °C

R297 VALVOLA MISCELATRICE TRE VIE A SETTORE ?1.1/4"F