AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR277Y004 VALVOLA ZONA 2VIE MOTORIZZ - R277Y004

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR277Y004 VALVOLA ZONA 2VIE MOTORIZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale collegamento 1 - 3/4 pollice (20)

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Qualità del materiale - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Collegamento 2 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902036928

Codice prodotto

GIAR277Y004

Cod. produttore

R277Y004

Produttore

GIA

Diametro nominale collegamento 1:

3/4 pollice (20)

Collegamento 1:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Materiale (del corpo):

Ottone

Qualità del materiale:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Collegamento 2:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Classe di pressione dell'articolo:

PN 20

Con collegamento ad innesto 1:

no

Valore KVS (coefficiente di portata):

18.5

Diametro nominale collegamento 2:

3/4 pollice (20)

Con collegamento ad innesto 2:

no

Superficie:

Non trattato

Adatto per riscaldamento:

Adatto per raffrescamento:

Temperatura del fluido (continuativo):

5...110 °C

R277 VALVOLA DI ZONA A SFERA 2 VIE MOTORIZZABILE ?3/4"CON BOCCHETTONE