AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR25X032 VALVOLA A SQUADRA - R25X032

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR25X032 VALVOLA A SQUADRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Controllo manuale

  • Forma - Ad angolo retto

  • Misura raccordo radiatore - 3/8 pollice (10)

  • Misure attacco condotta - Altri

  • Modello - Finalino/filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902171568

Codice prodotto

GIAR25X032

Cod. produttore

R25X032

Produttore

GIA

Funzionamento:

Controllo manuale

Forma:

Ad angolo retto

Misura raccordo radiatore:

3/8 pollice (10)

Misure attacco condotta:

Altri

Modello:

Finalino/filettatura esterna

Preparazione termostatica:

no

Preimpostabile:

no

Con kit di compressione:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Con pezzo terminale curvato:

no

Lunghezza di montaggio ridotta:

no

Superficie:

Cromato

Colore del pulsante:

Bianco

Valore KVS (coefficiente di portata):

2.88

Con bocchettone diritto:

Con coperchio antipolvere:

no

Altezza:

69 mm

Con anello di tenuta:

R25TG VALVOLA SQUADRA SEMPLICE REGOLAZIONE ?3/8"x16 ATTACCO RAME E BOCCHETTONE