AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR179EX021 ADAT.3/4EUROC.-12X1,5 CR X TUBO PLASTICA

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR179EX021 ADAT.3/4EUROC.-12X1,5 CR X TUBO PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Raccordo filettato - Eurocono secondo EN 16313

  • Diametro filettatura dato - 3/4 pollice

  • Materiale anello di serraggio - Ottone

  • Diametro esterno del tubo - 12 mm

  • Adatto per tubi multistrato in plastica -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009902251260

Codice prodotto

GIAR179EX021

Cod. produttore

R179EX021

Produttore

GIA

Raccordo filettato:

Eurocono secondo EN 16313

Diametro filettatura dato:

3/4 pollice

Materiale anello di serraggio:

Ottone

Diametro esterno del tubo:

12 mm

Adatto per tubi multistrato in plastica:

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per tubo in acciaio:

no

Adatto per spessore della parete:

1.5 mm

Legato al sistema:

no

Surface protection union nut:

Cromato

Adatto per tubo in rame:

no

Materiale dado filettato:

Ottone

Con guarnizione:

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Guarnizione materiale:

Gomma

Con il tubo di supporto:

no

Adatto per tubo in alluminio:

no

R179E RACCORDO ADATTATORE PER MULTISTRATO ?3/4"Ex12/1,5mm