AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR178X036 ADATTATORE X TUBO DI RAME 18X18 - R178X036

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR178X036 ADATTATORE X TUBO DI RAME 18X18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Raccordo filettato - Altri

  • Diametro filettatura dato - Altri

  • Materiale anello di serraggio - Ottone

  • Diametro esterno del tubo - 18 mm

  • Adatto per tubi multistrato in plastica - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009902038700

Codice prodotto

GIAR178X036

Cod. produttore

R178X036

Produttore

GIA

Raccordo filettato:

Altri

Diametro filettatura dato:

Altri

Materiale anello di serraggio:

Ottone

Diametro esterno del tubo:

18 mm

Adatto per tubi multistrato in plastica:

no

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per tubo in acciaio:

no

Legato al sistema:

no

Surface protection union nut:

Cromato

Adatto per tubo in rame:

Materiale dado filettato:

Ottone

Con guarnizione:

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Guarnizione materiale:

Gomma

Con il tubo di supporto:

no

Adatto per tubo in alluminio:

no

R178 RACCORDO ADATTATORE PER TUBO RAME ?18x18mm