AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR14X032 DETENTORE A SQUADRA - R14X032

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR14X032 DETENTORE A SQUADRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura raccordo radiatore - 3/8 pollice (10)

  • Modello - Finalino/filettatura esterna

  • Misure attacco condotta - 3/8 pollice

  • Regolabile -

  • Versione rettangolare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902168780

Codice prodotto

GIAR14X032

Cod. produttore

R14X032

Produttore

GIA

Misura raccordo radiatore:

3/8 pollice (10)

Modello:

Finalino/filettatura esterna

Misure attacco condotta:

3/8 pollice

Regolabile:

Versione rettangolare:

Funzionamento:

Inserto esagonale

Lunghezza di montaggio ridotta:

no

Con rubinetto:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Valore KV:

0.24...2.21

Opposto alla direzione di flusso:

no

Superficie:

Cromato

Con kit di compressione:

no

Valore KVS (coefficiente di portata):

2.21

Con opzione scarico (connessione):

no

Altezza:

43 mm

R14TG DETENTORE SQUADRA ?3/8"x3/8"ATTACCO FERRO E BOCCHETTONE